Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Komposit-Umreifungsband
>
Artikel
Umreifungsband PET, 16,0x0,65 mm, 4000 N, Großrolle mit 2000 Meter (Kern 406 mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12817489
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
30402
EAN/GTIN:
4031981304029
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Umreifungsbänder
PET grün (Polyester)
∙ Großrolle
... >
Verpacken
>
Umreifen
>
PET grün Umreifungsband BaWe
Weitere Suchbegriffe:
PET-Umreifungsband
,
Polyesterband
,
Umreifungsbänder PET
,
PP-Umreifungsband
,
Umreifungsbänder PP
,
Plastikband
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
kunststoff-umreifungsband 16mm, 2000 m
,
kunststoff umreifungsband
,
umreifungsband pp 16mm
,
Umreifungsbänder
,
Verpackungsmaterial
,
Verpackungen
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
63
pro Stück
€ 5,90*
ab € 72,10*
€ 87,62*
Lager 1690
3 Tage
11
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 72,24*
€ 87,63*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 72,59*
€ 91,00*
Lager 7
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 75,77*
€ 91,28*
Lager 3904
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 116,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Meter (ab € 0,04978* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrollwagen, fahrbar f. Stahlband 13/16mm
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,15*
Zubehör
Bandabroller für PP-, PET- und Kompositband, für Bandbreite 12,7 - 25 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.
Banholzer & Wenz
17604
ab € 177,82*
Zubehör
Bandabroller für PP-Band, für Bandbreite 12,7 - 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 166,93*
Zubehör
Bandabroller für Stahlband, für Scheibenwicklung, Bandbreite 13 - 19 mm, fahrbar, mit Ablagefach.
Banholzer & Wenz
17817
ab € 131,36*
Zubehör
Bandabroller PP/PET-Umreifungsband verz.u.fahrbar f.Kern-D.406mm
Banholzer & Wenz
17603
ab € 298,88*
Zubehör
Einfädelstab für Umreifungsband, für Bandbreite bis 20 mm, VE 1 Stk.
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,12*
Zubehör
Spann- und Verschlussgerät für PET-, Kompositband, manuell, Kombispanner, für Bandbreite 16 mm.
Banholzer & Wenz
79059
ab € 461,43*
Zubehör
Spanngerät für PP-, PET-Band, manuell, für Bandbreite 10 - 19 mm.
Banholzer & Wenz
19179
ab € 60,51*
Zubehör
Stahlbandabroller f. Spezialrolle,16mm
Banholzer & Wenz
17805
ab € 111,94*
Zubehör
Verschlusshülsen, extraflach, für PET-, Kompositband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Banholzer & Wenz
79809
ab € 41,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen