Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Stahl-Umreifungsband
>
Artikel
Umreifungs-Stahlband, blank, 16,0x0,50 mm, 7000 N, Spezialrolle mit 240 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12817496
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
20566
EAN/GTIN:
4030198205662
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Umreifungsbänder
Stahl
∙ Scheibenwicklung
... >
Verpacken
>
Umreifen
>
Stahl schwarz Umreifungsband BaWe
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsband
,
stahl-umreifungsband 16 x0,5 mm
,
stahl umreifungsband
,
stahl-umreifungsband 16 x 0,50 mm
,
Umreifungsbänder
,
Verpackungsmaterial
,
Verpackungen
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
97
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 63,92*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 64,53*
Lager 4012
2 Tage
66
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,94*
€ 72,91*
Lager 4445
7 Tage
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 60,06*
€ 75,47*
Lager 3904
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 78,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
1 Stück enthält 240 Meter (ab € 0,26117* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 mm.
Banholzer & Wenz
17280
ab € 303,51*
Zubehör
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Kombispanner, für Bandbreite 13 - 19 mm.
Banholzer & Wenz
17315
ab € 525,74*
Zubehör
Spanngerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 - 19 mm.
Banholzer & Wenz
17307
ab € 82,01*
Zubehör
Stahlbandabroller f. Spezialrolle,16mm
Banholzer & Wenz
17805
ab € 111,94*
Zubehör
Stahlbandschere, extrabreite Ausführung, für Bandbreite bis 50 mm.
Banholzer & Wenz
17503
ab € 97,85*
Zubehör
Stahlbandschere, manuell, für Bandbreite bis 19 mm.
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 47,55*
Zubehör
Stahlbandschere, Sicherheitsausführung, für Bandbreite bis 32 mm.
Banholzer & Wenz
17508
ab € 83,92*
Zubehör
Stahlbandschere, Standardausführung, für Bandbreite bis 19 mm.
Banholzer & Wenz
17501
ab € 26,60*
Zubehör
Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,99*
Zubehör
Verschlusszange für Stahlband, manuell, für Bandbreite 16 mm.
Banholzer & Wenz
17308
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen