| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12821316 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 260.11.791 EAN/GTIN: 4055381119106 |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierfarben ∙ Bei der Entwicklung der Farben wurde besonders großen Wert auf perfekte Qualität und Umweltfreundlichkeit gelegt ∙ Sehr ergiebig ∙ Abriebfest ∙ Witterungsbeständig ∙ Nach ca. 20 Minuten begehbar ∙ FCKW-frei ∙ Kartusche à 750 ml ∙ Lieferbar als Einzelkartusche oder als Verpackungseinheit mit 6 Kartuschen Jede Kartusche reicht für 50 m bis max. 90 m (je nach Untergrund und bei einer Strichbreite von 50 mm). Die Farben grau und schwarz sind zum Abdecken bestehender Markierungen gedacht.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierungsfarbe rot, bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierungen, Lagerplatzkennzeichnungen, Bodenmarkierfarben, Hallenmarkierfarben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 102,13* | € 127,95* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 122,28* | € 152,10* | | | | Lager 3904 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 124,83* | € 154,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Dosen (ab € 20,805* pro Dose) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|