| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12821319 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 260.12.466 EAN/GTIN: 4055381119144 |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierfarben ∙ Bei der Entwicklung der Farben wurde besonders großen Wert auf perfekte Qualität und Umweltfreundlichkeit gelegt ∙ Sehr ergiebig ∙ Abriebfest ∙ Witterungsbeständig ∙ Nach ca. 20 Minuten begehbar ∙ FCKW-frei ∙ Kartusche à 750 ml ∙ Lieferbar als Einzelkartusche oder als Verpackungseinheit mit 6 Kartuschen Jede Kartusche reicht für 50 m bis max. 90 m (je nach Untergrund und bei einer Strichbreite von 50 mm). Die Farben grau und schwarz sind zum Abdecken bestehender Markierungen gedacht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, signierspray schwarz, bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierungen, Lagerplatzkennzeichnungen, Bodenmarkierfarben, Hallenmarkierfarben |
| | |
| |