Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenlagerregal, oben geschlossen, Anbaufeld, 1 Schacht, BxTxH 440x2500x2285 mm, RAL 9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3904B-12821612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattenlagerregale
Grund- und Anbaufelder
∙ Regale zur Platten- und Blechlagerung im Grund- und Anbaufeldsystem ∙ Regale bieten schnellen Zugriff und eine geordnete, schonende Lagerhaltung · Grundfeld beliebig erweiterbar durch Anbaufelder ∙ Stabile Ausführung durch Rahmen aus Quadratrohr, Füße aus Flachstahl · Zeitvorteil durch leichte Bestückung und Entnahme · Preisvorteil - Flexible Anbaufelder bieten einfachen Ausbau der Anlage durch Eigenmontage
Gesamthöhe: 2285 mm
Lichte Fachhöhe: 2160 mm
Lichte Fachbreite: 400 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß
Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, plattenregal anbau, plattenregal, Regale, Regalsysteme, Vertikalregale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung, Plattenregale, Blechlagerregale, Blechlager-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,03*
€ 962,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,56*
€ 958,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,19*
€ 910,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,34*
€ 865,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,79*
€ 825,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.