Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenlagerregal, oben geschlossen, Grundfeld, 2 Schächte, BxTxH 920x4000x2285 mm, RAL 9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12821615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPG40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenlagerregale
Grund- und Anbaufelder
∙ Regale zur Platten- und Blechlagerung im Grund- und Anbaufeldsystem ∙ Regale bieten schnellen Zugriff und eine geordnete, schonende Lagerhaltung · Grundfeld beliebig erweiterbar durch Anbaufelder ∙ Stabile Ausführung durch Rahmen aus Quadratrohr, Füße aus Flachstahl · Zeitvorteil durch leichte Bestückung und Entnahme · Preisvorteil - Flexible Anbaufelder bieten einfachen Ausbau der Anlage durch Eigenmontage
Gesamthöhe: 2285 mm
Lichte Fachhöhe: 2160 mm
Lichte Fachbreite: 400 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal grundfeld, plattenregal, Regale, Regalsysteme, Vertikalregale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung, Plattenregale, Blechlagerregale, Blechlager-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.059,40*
€ 2.450,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,42*
€ 2.429,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,50*
€ 2.306,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,35*
€ 2.229,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,00*
€ 2.142,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.