Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, schwarz, Breite 900 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12822662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc schwarz
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Industriematten
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor.

∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche (Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN 51130), Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr

∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ (Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN 51130)

Einsatzorte sind z. B.:
∙ Vielgenutzte Arbeitswege
∙ Bedienungstheken
∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
∙ An Maschinen
∙ An Fließbändern
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Industrie-Bodenbeläge, Industriebodenbeläge, Bodenmatten, Bodenschutzmatten, Industrie-Bodenschutzmatten, Industriebodenschutzm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,12*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 110,08*
€ 131,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 109,55*
€ 130,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 103,97*
€ 123,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 100,05*
€ 119,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,12*
€ 102,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.