Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, schwarz, Breite 1000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12822663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag b.1000mm sc...
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Industriematten
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor.

∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche (Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN 51130), Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr

∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ (Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN 51130)

Einsatzorte sind z. B.:
∙ Vielgenutzte Arbeitswege
∙ Bedienungstheken
∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
∙ An Maschinen
∙ An Fließbändern
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Industrie-Bodenbeläge, Industriebodenbeläge, Bodenmatten, Bodenschutzmatten, Industrie-Bodenschutzmatten, Industriebodenschutzm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,22*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 121,54*
€ 144,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,32*
€ 143,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 114,35*
€ 136,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 109,78*
€ 130,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 95,22*
€ 113,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.