Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, Rollenware schwarz Breite 800 mm, Länge 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12822677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc schwarz
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Industriematten
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor.

∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche (Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN 51130), Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr

∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ (Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN 51130)

Einsatzorte sind z. B.:
∙ Vielgenutzte Arbeitswege
∙ Bedienungstheken
∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
∙ An Maschinen
∙ An Fließbändern
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Industrie-Bodenbeläge, Industriebodenbeläge, Bodenmatten, Bodenschutzmatten, Industrie-Bodenschutzmatten, Industriebodenschutzm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 688,97*
€ 819,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 675,24*
€ 803,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 652,71*
€ 776,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 632,49*
€ 752,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 592,54*
€ 705,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.