Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Wandschrank
>
Artikel
Hängeschrank, BxTxH 665x250x910 mm, 25 Kästen, 6xGr. 6, 15xGr. 5, 4xGr. 4, RAL 7035 lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12826126
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
21702545655
EAN/GTIN:
4009292858463
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Hängeschränke mit Klarsichtkästen
∙ Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit ∙ In 6 praxisorientierten Bestückungsvarianten ∙ Wahlweise mit Stahlblechgehäuse in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau ∙ Lieferung inkl. Etiketten
Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen
Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
... >
Regalsysteme
>
Sichtlager- und Eurokastenregale
>
Hängeschränke Komplettangebote
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
klarsicht-magazin lockweiler
,
klarsicht-magazin
,
Kleinfachmagazine
,
Kleinteilelagerung
,
Kleinteilemagazine
,
Lagermagazine
,
Magazine
,
Klarsichtkasten
,
Klarsichtkästen
,
Aufbewahrungsboxen
,
Kunststoff-Boxen
,
Kunststoffboxen
,
Lagerboxen
,
Materialboxen
,
Mehrzweck-Boxen
,
Mehrzweckboxen
,
Universal-Boxen
,
Unive
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,51*
€ 510,28*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,29*
€ 547,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 544,34*
€ 639,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,26*
€ 651,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,78*
€ 638,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,18*
€ 629,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,57*
€ 606,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen