Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Container
>
Lagercontainer
>
Artikel
Isolierter Lagercontainer, 3 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauweiß, BxTxH 3050x6520x2470 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-12829570
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
2330
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Isolierte Material-Lagercontainer mit Flügeltüren
Zwei-/Dreiteilige Ausführung
∙ Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte ∙ Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus ∙ So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern ∙ Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen ∙ Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer · Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethanschaum · CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmung
Wandelemente U = 0,47 W/(m²K)
Dachdelemente U = 0,47 W/(m²K)
Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K)
Technische Daten
Material: Stahlblech, verzinkt und lackiert in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich
Belastungsangaben
·Windlastzone: 2 - Binnenland: 0,59 kN/m²
· Schneelast auf Dach
· Einzelcontainer: 220 kN/m²
Kombinationen: 100 kN/m²
Verkehrslast auf Boden: 500 kN/m²
Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse II
· Sta
... >
Lagercontainer
>
Material-Lagercontainer
>
Isolierte Material-Lagercontainer doppelt Säbu
Weitere Suchbegriffe:
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
lagercontainer
,
Container
,
Isolierte Umweltcontainer
,
Lager- und Materialcontainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.631,81*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.823,90*
€ 14.070,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.785,48*
€ 14.024,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.670,23*
€ 13.887,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.631,81*
€ 13.841,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen