Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbox, verzinkt, inkl. Tür, Schiebefenster, Schreibablage, Stahlrohrstuhl, fertig montiert, BxTxH 1400x1250x2425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12829796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumcontainer
Container
Raumeinheiten
Toilettenboxen
Mehrzweckboxen
∙ Doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur ∙ Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag ∙ Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung ∙ Toilettenboxen mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 mm
Technische Daten
Material: Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
(Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich
Belastungsangaben
· Schneelast auf Dach: max. 1,00 kN/m²
· Verkehrslast auf Boden: max. 2,50 kN/m²

· Ausführung mit Schiebefenster, Schreibablage und Stahlrohrstuhl
Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.263,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.559,78*
€ 3.046,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.531,72*
€ 3.012,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.399,37*
€ 2.855,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,79*
€ 2.767,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.263,56*
€ 2.693,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.