Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenbox, verzinkt, inkl. Eckwaschbecken und Tiefspülklosett, BxTxH 1400x1250x2425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12829797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dusch-Container
Sanitärcontainer
Toilettenbox
Toilettencontainer
Mehrzweckboxen
∙ Doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur ∙ Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag ∙ Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung ∙ Toilettenboxen mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 mm
Technische Daten
Material: Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
(Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich
Belastungsangaben
· Schneelast auf Dach: max. 1,00 kN/m²
· Verkehrslast auf Boden: max. 2,50 kN/m²

· Ausführung mit Waschbecken und Tiefspülklosett
Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie
Weitere Suchbegriffe: WC-Container, Wasch-Container, Raumcontainer, Container, Raumeinheiten, Toilettenboxen, Boxen, Mehrzweck-Boxen, Mehrzweckboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.217,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.496,66*
€ 2.971,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.459,71*
€ 2.927,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.340,31*
€ 2.784,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,30*
€ 2.707,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.217,35*
€ 2.638,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.