Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement für Trennwandschutzgitter, BxH 300x750 mm, RAL 7037 staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12833231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9204
EAN/GTIN:
     4260214930135
Suchbegriffe:
Fertigraum Aufsatzelement
Gitterwand-Aufsatzelement
fertigraum aufsatzelement
Trennwandschutzgitter
Aufsatzelemente
∙ Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem ∙ Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert ∙ In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler ∙ Bodenabstand 100 mm
∙ Zur Erhöhung der Gitter- und Türelemente auf 2950 mm ∙ Mit Aufsatzpfosten zu montieren
Füllungen
· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!
Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerver
Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme, Trennwand, Wandelemente, Aufsatzelemente
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,66*
€ 54,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,29*
€ 55,15*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,73*
€ 61,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,49*
€ 62,97*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 78,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9270
ab € 25,18*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 38,68*
Zubehör
TTS
9266
ab € 38,75*
Zubehör
TTS
9268
ab € 38,94*
Zubehör
TTS
9269
ab € 57,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.