Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 Grad Eckverbinder, Größe B, Rohrdurchm. außen 33,7 mm, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12835331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20-6
EAN/GTIN:
     5033265000565
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Rohrverbindersysteme
Eckverbinder 90°
"Die Alternative zum Schweißen!"
Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

∙ Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar
∙ Sicher, stabil und gewichtssparend
∙ Hohe Belastbarkeit
∙ Kee Koat beschichtete Stellschrauben - 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit
∙ Rohrverbinder erhältich in den Größen von 3/4" bis 2"

Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweißen - eine Ratsche ist das einzige Werkzeug, mit dem diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: Feuerverzinkter Guss nach DIN EN 1562 und 1563

Die hohe Klemmkraft der gehärteten Schrauben garantiert in Verbindung mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen. Bei Wiederverwendung der Rohrverbinder müssen neue Stellschrauben verwendet werden. Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugmoment von 40 Nm anzuziehen
3 Abgänge
Achtung: Rohre gehören nicht zum Lieferumfang.
Größe A - Rohr-Ø außen mm 26,9, Rohrgröße in Zoll 3/4"
Größe B - Rohr-Ø außen mm 33,7, Rohrgröße in Zoll 1"
Größe C - Rohr-Ø außen mm 42,4, Rohrgröße in Zoll 1 1/4"
Größe D - Rohr-Ø außen mm 48,3, Rohrgröße in Zoll 1 1/2"
Größe E - Roh
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbindersysteme, Rohrverbindungssysteme, Eckverbinder, Verbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 33,90*
Lager 3904
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 25,09*
€ 34,18*
6 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 34,20*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 36,44*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,38*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,78*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,19*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,31*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,82*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,04*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,70*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,80*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,28*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,71*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,62*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 26,99*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 34,11*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.