Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Rollenleiste
>
Artikel
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoff-Rollen hart mit Kugell., Traglast 10 kg/Rolle, Bauhöhe 53 mm, Achsabstand 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12837855
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
US-NR 10/050
EAN/GTIN:
4042974169754
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Universal-Rollenschienen
Universal-Rollenschienen finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschienen, als seitliche Abweiser, als Tragschienen für Förderanlagen, als Gleitschienen in der Glasindustrie und vielem mehr.
∙ Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech ∙ Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche
∙ Röllchen einzeln austauschbar
Technische Daten:
Widerstandsmomente Wy: 2,2 cm3
max. Schienenlänge: 6000 mm - bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!
∙ Kunststoff-Rollen, hart, mit Kugellager ∙ Traglast 10 kg/Rolle
Die Rollen werden standardmäßig in der unteren Lochreihe montiert und haben eine Bauhöhe von 53-54 mm. Auf Wunsch können die Rollen auch in die obere Lochreihe montiert werden. Die Bauhöhe verändert sich dadurch auf 61 mm.
Sollten Sie dies wünschen, geben Sie das bei der Bestellung bitte gesondert an!
Ausnahme sind die Spurkranzrollen, die immer in der oberen Lochreihe montiert werden.
... >
Fördersysteme
>
Rollenschienen
>
Universal-Rollenschienen 4
Weitere Suchbegriffe:
torwegge palettenrollschiene
,
palettenrollschienen
,
Fördersysteme
,
Rollenschienen
,
Transportschienen
,
Schienen
,
Rollenleisten
,
Röllchenleisten
,
Röllchen-U-Leisten
,
Universal-Rollenschienen
,
Universalrollenschienen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,87*
€ 45,14*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,01*
€ 45,14*
Lager 2478
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,09*
€ 46,88*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,75*
€ 62,46*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 61,80*
€ 78,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENDANSCHLAG EINFACH US-NR, US-EU
Torwegge
26932
ab € 7,62*
Zubehör
ENDANSCHLAG SCHLEIFEND US-NR, US-SEU
Torwegge
26933
ab € 9,82*
Zubehör
VERBINDER US-NR, US-VU
Torwegge
26934
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen