| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12841622 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9131-6801-502217 EAN/GTIN: 4016849246826 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstühle für Werkstatt, Labor und Reinraum Gefertigt nach DIN 68877
Untergestell bei Werkstatt- und Laborstühlen ∙ Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr ∙ Farbe schwarz
Untergestellbau bei Reinraumstühlen ∙ Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium ∙ In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar ∙ In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe
Alle Modelle mit Kontaktrückenlehne ∙ Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an, folgt den Bewegungen des Oberkörpers oder lässt sich in jeder Position arretieren |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, Sitzmöbel, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Werkstattstühle, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stühle, Werkstatt-Stuhl, Drehstühle, Stühle, Stuhl, Reinraumstuhl, Reinraumstühle, Laborstühle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,05* | € 363,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,92* | € 363,51* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,60* | € 384,03* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,72* | € 387,13* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,79* | € 403,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|