Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Arbeitsplatzmatte aus PVC, schwarz, Tränenblechoptik, Materialstärke 9 mm, LxB 1500x900 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12844221
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
DAF010002
EAN/GTIN:
5060103530526
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte aus PVC
Ideal an trockenen Arbeitsplätzen wie Produktion, Montage, Kommissionierung, usw.
∙ Einlagige Arbeitsplatzmatte aus 100 % PVC (geschlossenes Material) in Tränenblechoptik
∙ Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehpausen resultierenden Effekte
∙ Verbessert die Blutzirkulation
∙ Materialstärke: 9 mm
∙ max. Rollenlänge: 18,3 m
Einsatzort sind z. B.:
∙ In der Produktion
∙ Im Versand
∙ KEINE spanabhebenden Arbeitsbereiche
∙ KEINE Arbeitsplätze mit Ölen- und Kühlschmierstoffen
... >
Bodenbeläge
>
Arbeitsplatzmatten
>
Matte 1lagig schwarz
Weitere Suchbegriffe:
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Arbeitsplatzbodenbelag
,
Arbeitsplatzbodenbeläge
,
Matten
,
Arbeitsplatz-Bodenbeläge
,
Antiermüdungsmatten
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,32*
€ 54,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,46*
€ 54,85*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,61*
€ 56,14*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 59,72*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 86,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 1200 mm, schwarz, pro lfd. m.
Coba Plastics
DAF010005C
ab € 34,39*
Sonstiges
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 900 mm, schwarz, pro lfd. m.
Coba Plastics
DAF010003C
ab € 30,39*
Sonstiges
Arbeitsplatzmatte Orthomat® Soft Plus, Rutschhemmung R10, schwarz, 600x900mm
Coba Plastics
DAF010001
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen