Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Materialwagen
>
Artikel
Workstation fahrbar, Arbeitplatte Buche-Multiplex, Lochplatte, 3 Schubladen je 100 mm hoch, BxTxH 500x500x1730 mm, RAL 7035/5010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12844280
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
5301.00.2316
EAN/GTIN:
4251142227206
Suchbegriffe:
Materialwagen
Montagetisch
System-Montagetisch
Mobile Werkbank
Workstation
Workstations
Mobile Arbeitsplätze. Ideal für den wechselnden Einsatz in Lager, Versand oder in der Werkstatt.
∙ Stabile T-Profilständer aus Stahl in RAL 5010 enzianblau
∙ Übrige Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau
∙ Bodenwanne aus mehrfach gekantetem Stahlblech
∙ Auch als Ablage geeignet, z. B. mit Transportbehältern
∙ Fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm, grau spurlos gem. EN 1757-3
∙ Arbeitsplatte Buchenholz-Multiplex 35 mm stark
∙ Lochplatte als Organisationstafel
∙ Schubladenblock mit Schubladen je 100 mm hoch
∙ Leichtlaufende teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
∙ Zusätzlicher Schubladenblock kann nachgerüstet werden
... >
Werkbänke
>
Arbeitsplatzsysteme
>
Workstation
Weitere Suchbegriffe:
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
fahrbare werkbank tiefe 500
,
materialwagen
,
Arbeitsplatzsysteme
,
Arbeitstische
,
Werkbank
,
Werkbänke
,
Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten
,
Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten
,
Workstations
,
Werkstattwagen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,28*
€ 776,54*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,52*
€ 778,31*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,31*
€ 810,96*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,82*
€ 891,37*
Lager 827
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 874,33*
€ 964,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,99*
€ 949,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,97*
€ 919,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,71*
€ 896,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,31*
€ 867,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010, HxBxT 1730 x 1000 x 500, 3 Schubladen, Lochplatte | OA1291-5010
Kappes Systeme
5302.00.2716
ab € 898,71*
Ähnlich
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016, HxBxT 1730 x 1000 x 500, 3 Schubladen, Lochplatte | OA1291-7016
Kappes Systeme
5302.00.2724
ab € 898,25*
Ähnlich
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016, HxBxT 1730 x 500 x 500, 3 Schubladen, Lochplatte | OA1289-7016
Kappes Systeme
5301.00.2324
ab € 689,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen