| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12847683 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7211.00.1913 EAN/GTIN: 4251142231364 |
| |
|
| | |
| Trennwände Trennwände Komplettangebote ∙ Als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen oder als raumteilende und zugleich Ordnung schaffende Arbeitswand, auch über Eck stellbar, zweckmäßig für viele Anwendungsbereiche ∙ Wahlweise individuell zusammenstellbare Einzelelemente oder beliebig kombinierbare Komplettlösungen zur einseitigen Nutzung. ∙ Stabiles, standsicheres Stahlgestell mit Querverbindern ∙ Kunststoffbeschichtet: Standard alufarben, auf Wunsch in RAL 9005 tiefschwarz Die Elemente können ein- oder beidseitig mit Loch- und/oder Schlitzplatten bestückt werden. Bei den 1000 mm breiten Querverbindern lassen sich je Seite zwei, bei 1500 mm drei und bei 2000 mm vier Platten mit einer Breite von 450 mm und |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, lochplatte, Loch- und Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplatten-Rückwand, Lochplatten-Rückwände, Schlitz- und Lochplatten, Schlitzplattensysteme, Lochplattensysteme, Stützen, Querverbinder, Schlitzplatten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,71* | € 806,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,95* | € 808,36* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 761,18* | € 843,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,80* | € 949,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,83* | € 961,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|