Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller, geschlossene Ausführung, Kabel H07RN-F3G 1,5, Schutzart IP 42, Kabellänge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12849525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G40056
EAN/GTIN:
     4250450415213
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 10m
kabelaufroller
Kabelaufroller
Geschlossene Ausführung mit Stromkabel
Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff, mit um 180° schwenkbarem Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung. Kabel H07RN-F3G 1,5, ölbeständig, geeignet für Außeneinsatz. Schutzart IP42
Ausführung: Federgetriebener Kabelaufroller mit 15 m Kabel (230 V) ∙ Schutzart IP 42 ∙ Geschlossene. vollisolierte Trommel aus schlagfestem Kunststoff ∙ Mit 180° schwenkbarem Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung ∙ Lieferung mit Schuko-Stecker/Kupplung
∙ Kabelstärke für Artikelnummer: E 849 525 und E 849527 = 2,5 quadrat, E 849526 = 1,5 quadrat
Weitere Suchbegriffe: Aufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 142,43*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,16*
€ 146,22*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 149,30*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 218,16*
€ 263,15*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.