Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Schaukastenständer
>
Artikel
Rechteckrohrständer, BxTxH 80x40x2150 mm, Alu eloxiert, zum Aufdübeln, Preis pro Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12850687
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
103000377
EAN/GTIN:
4250366501178
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
Zubehör zu Schaukästen
· Aluminium-Rechteckrohr · B x T x H 80 x 40 x 2150 mm · Zum Aufdübeln · Lieferumfang: 1 Paar
· ACHTUNG: Für Schaukästen ab Breite 2000 mm werden Ständer aus Stahl benötigt - in Farbe silber ohne Aufpreis
... >
Ausstellen und Informieren
>
Zubehör zu Ausstellen und Informieren
>
Ständergarnituren WSM
Weitere Suchbegriffe:
Standardvitrine
,
schaukastenständer wsm
,
schaukasten ständer
,
Schaukasten
,
Schaukastenzubehör
,
Ständer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 241,68*
€ 300,65*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,46*
€ 323,40*
Lager 4445
8 Tage
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 263,31*
€ 323,68*
Lager 711
9 Tage
21
pro Satz
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 345,66*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 305,05*
€ 371,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 300,65*
€ 357,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 294,28*
€ 350,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 263,47*
€ 313,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 260,14*
€ 309,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 241,68*
€ 287,60
pro Paar
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900013449, Klemmfix-Tasche ohne Textfeld A4 hoch
Solbach
108100007
ab € 20,78*
Ähnlich
Ständer Rechteckrohr 80x40mm L.2400mm Alu.elox.z.Bet.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 174,58*
Ähnlich
Textleiste Text Acrylglas weiß WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,46*
Ähnlich
Textleiste unbeschriftet für Schaukasten
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen