Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 800x420x1104 mm, 3 OH, 1 Boden, 2 Schubladen, Justierfüße, buche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12859563
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
S-383100-BB
EAN/GTIN:
4038933059457
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Modulschränke ROMA
∙ Vielseitiges Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
∙ Optimale Raumnutzung, alle Regale und Schränke können im Baukastensystem zu einer Schrankwand montiert werden
∙ Schränke und Fachböden Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
∙ Durchlaufende Ober- und Unterböden, 19 mm stark
∙ Seitenelemente 19 mm stark
· Türen mit Metallscharnieren mit Türdämpfern
∙ Schubkästen rollengeführt, Metallzarge
∙ Justierfüße zum Höhenausgleich, Standardlieferumfang
∙ Rückwand eingenutet
∙ Korpus fertig montiert, nur die Anbauelemente müssen montiert werden
· Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
∙ Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!
... >
Büroschränke
>
Sonstige Büroschränke
>
Modulschränke ROMA Gera
Weitere Suchbegriffe:
Büroregalschrank
,
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Kombischrank
,
Regal-Schrank
,
Regalkasten-Schrank
,
Regalschrank
,
drehtürenschrank buche
,
drehtür schrank
,
flügeltürenschrank 80cm breit
,
Büromöbel
,
Büroschränke
,
Büroschrank
,
Regalschränke
,
Schrankmodule
,
Büroregale
,
Regale
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,20*
€ 480,28*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,13*
€ 486,46*
Lager 711
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 474,34*
€ 558,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 493,21*
€ 576,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,46*
€ 578,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,44*
€ 572,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,21*
€ 561,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,81*
€ 542,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen