Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine, BxTxH 3000x1600x2700 mm,halbautom., 2 Stretchzyklen Aufwärts- Kreuzwicklung, max. Palettengröße1200x800x2100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12860905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4030198136003
Suchbegriffe:
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Papierhülse
Pappkern
Halbautomatische Stretch-Maschinen
2 Stretchzyklen
∙ Robuste Bauweise zum Verpacken von Palettenladungen mittels handelsüblichen Dehn- und (vorgedehnten) Wickelfolien ∙ Die Drehteller drehen mit Sanftanlauf und Sanftstopp ∙ Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert ∙ Antrieb des Folienschlittens durch Gurtband · Folienüberlappung an der Oberkante, einstellbar über Bedienfeld · 10 Programm-Speicherplätze · All-In-One Bedienfeld · Auswahl von 5 Grundmodi (manuell oder automatisch) mit Deckblattfunktion · Neben dem Automatikbetrieb sind die Maschinen auch manuell über die Bedientastatur zu steuern ∙ Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle ∙ ACHTUNG: Für das Verpacken von dunklen Gütern wie z. B. schwarzen Kartonagen ist eine Spezialfotozelle notwendig (auf Anfrage lieferbar)
∙ Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) ∙ Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen über Timer einstellbar ∙ Mechanische Folienkernbremse über Federkraft justierbar
Technische Angaben:
∙ Leistung: bis zu 25 Paletten/Stunde
∙ Elektrik: 3 x 400 V 50 Hz
∙ Anschlusswert: 0,64 kW
∙ Steuerspannung: 24 V DC
∙ Drehteller: Ø: 1500 mm Höhe: 75 mm Geschwindigkeit: 6-13 U/min
∙ Folien: Breite: bis 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenkern, Rollenkerne, Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Stretchmaschinen, Halbautomatische Stretchmaschinen, Halbautomatische Stretchmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.280,80*
€ 4.306,34*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.296,21*
€ 4.322,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.300,60*
€ 4.327,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.320,24*
€ 4.346,63*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.710,84*
€ 4.735,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.735,15*
€ 5.634,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.722,73*
€ 5.620,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.710,84*
€ 5.605,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.