Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine, BxTxH 3100x1600x2700 mm,halbautom., 2 Stretchzyklen, max. Palettengröße 1200x1000x2100 mm, mit Hufeisendrehteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12860906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13578
EAN/GTIN:
     4030198135785
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Halbautomatische Stretch-Maschinen
2 Stretchzyklen mit Hufeisendrehteller
∙ Robuste Bauweise zum Verpacken von Palettenladungen mittels handelsüblichen Dehn- und (vorgedehnten) Wickelfolien ∙ Die Drehteller drehen mit Sanftanlauf und Sanftstopp ∙ Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert ∙ Antrieb des Folienschlittens durch Gurtband · Folienüberlappung an der Oberkante, einstellbar über Bedienfeld · 10 Programm-Speicherplätze · All-In-One Bedienfeld · Auswahl von 5 Grundmodi (manuell oder automatisch) mit Deckblattfunktion · Neben dem Automatikbetrieb sind die Maschinen auch manuell über die Bedientastatur zu steuern ∙ Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle ∙ ACHTUNG: Für das Verpacken von dunklen Gütern wie z. B. schwarzen Kartonagen ist eine Spezialfotozelle notwendig (auf Anfrage lieferbar)
∙ Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) ∙ Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen getrennt über Bedientableau einstellbar ∙ Mechanische Folienkernbremse über federgebremste Umlenkrolle
Technische Angaben:
∙ Leistung: bis zu 25 Paletten/Stunde
∙ Elektrik: 3 x 400 V 50 Hz
∙ Anschlusswert: 0,64 kW
∙ Steuerspannung: 24 V DC
∙ Drehteller: Ø: 1500 mm Höhe: 75 mm Geschwindigkeit: 6-13 U/min
∙ Folien: Breite: bis 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Stretchmaschinen, Halbautomatische Stretchmaschinen, Halbautomatische Stretchmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.018,02*
€ 7.118,88*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.535,03*
€ 7.633,36*
Frei Haus
ab € 8.574,90*
€ 8.667,38*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.633,36*
€ 9.083,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.609,67*
€ 9.055,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.535,03*
€ 8.966,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.