Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter, Klappdeckel, Volumen 100 Liter, LxBxH 800x400x440 mm, Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12861289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     98502045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter blau
mf behälter
Euronorm-Mehrwegbehälter
Mit Standardboden
∙ Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox ∙ Aus Polypropylen (PP) ∙ Abgestimmt auf Euromaße ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C ∙ Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe ∙ Farbe RAL 5014 taubenblau
· Mit Klappdeckel
Volumen: 5-158 Liter
Traglast: 15-50 kg
Auflast:
L x B 300 x 200 mm = 100 kg
L x B 400 x 300 mm = 150 kg
L x B 600 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 600 mm = 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter 100l, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelboxen, Euroboxen, Euronormbehälter, Euronorm-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.