Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurftresor, Sicherheitsstufe A + S1, BxTxH 250x250x600 mm, Volumen 16 l, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12862311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Einwurftresore
∙ Leichte Ausführung ∙ Mit Einwurfklappe 3 mm stark und Zylinderschloss in Frontseite oben ∙ Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme∙ Einwandiger Korpus 3 mm stark, Tür doppelwandig 45 mm stark, Türblatt 6 mm stark ∙ Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln · Rückwand und Boden mit je zwei Bohrungen für Verankerung ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
Ihre Produktvorteile:
· Sicherheitsstufe A + S1
· Einwurf über eine Klappe
· Rückholsicherung
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Einwurftresore, Einwurfsafes, Deposittresore, Depositschrank, Depositschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,93*
€ 671,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,62*
€ 663,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,11*
€ 646,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.