| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3904B-12862312 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 35701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einwurftresore ∙ Leichte Ausführung ∙ Mit Einwurfklappe 3 mm stark und Zylinderschloss in Frontseite oben ∙ Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme∙ Einwandiger Korpus 3 mm stark, Tür doppelwandig 45 mm stark, Türblatt 6 mm stark ∙ Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln · Rückwand und Boden mit je zwei Bohrungen für Verankerung ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgrau Ihre Produktvorteile: · Sicherheitsstufe A + S1 · Einwurf über eine Klappe · Rückholsicherung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Einwurftresore, Einwurfsafes, Deposittresore, Depositschrank, Depositschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |