Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurftresor, Sicherheitsstufe A + S1, BxTxH 460x460x600 mm, Volumen 43 l, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12862314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Einwurftresore
∙ Leichte Ausführung ∙ Mit Einwurfklappe 3 mm stark und Zylinderschloss in Frontseite oben ∙ Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme∙ Einwandiger Korpus 3 mm stark, Tür doppelwandig 45 mm stark, Türblatt 6 mm stark ∙ Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln · Rückwand und Boden mit je zwei Bohrungen für Verankerung ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
Ihre Produktvorteile:
· Sicherheitsstufe A + S1
· Einwurf über eine Klappe
· Rückholsicherung
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Einwurftresore, Einwurfsafes, Deposittresore, Depositschrank, Depositschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,35*
€ 813,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,19*
€ 808,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,18*
€ 785,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,60*
€ 756,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,46*
€ 693,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.