Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Artikel-Nr.:
     3904B-12863652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1464.01.5016
EAN/GTIN:
     4251142218709
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen
Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge

∙ Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
∙ Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehör
∙ Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
∙ Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtet


Nutztiefe: 90 mm je Seite
Systemlochung: 12 x 46 Löcher
Nutzfläche: 428 x 1720 mm
Belastbarkeit: 100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade
und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Material-Schrank, Materialschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Vertikalauszugschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Flügeltürschränke, Schwerlastschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Schränke, Vertikalschrank, Vertikalschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.442,75*
€ 2.809,28*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.601,80*
€ 2.829,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.589,22*
€ 2.836,22*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.644,26*
€ 2.877,16*
31 Tage
18
Frei Haus
ab € 3.122,14*
€ 3.369,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.877,16*
€ 3.423,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.852,28*
€ 3.394,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.739,56*
€ 3.260,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,00*
€ 3.189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.644,26*
€ 3.146,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2465.00.0405
ab € 74,39*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.