Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Fachböden, verzinkt, Fachlast 150 kg, BxTxH 875x300x3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12871467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-53709-30
EAN/GTIN:
     4250797509866
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
Steckregale
Ständerrahmen mit Tiefenriegel
Feldbreite 875 mm
∙ Diese Steckregalsysteme sind vielseitig einsetzbare Fachbodenregale für alle Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb, Büro und Archiv ∙ Das System überzeugt durch vielfältige Funktionalität, modernes Design und hohen Qualitätsstandard ∙ Bei der technischen Konzeption, der Entwicklung und der Fertigung wurden vielfältige Erfahrungen aus Kunden- und Herstellersicht eingebracht
Die wesentlichen Produktvorteile:
∙ Stecksystem mit breiter Funktionalität
∙ Modulares System, beliebig erweiterbar
∙ Vielfalt an Abmessungen
∙ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
∙ Umfangreiches Zubehör
∙ Einfache Montage
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld+ 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Regale, Fachbodenregale, Steckregale, Lagerregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,06*
€ 199,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,97*
€ 212,45*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 201,00*
€ 251,19*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.