Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Seitenwänden, verzinkt, Grundfeld, 5 Fachböden, verzinkt, Fachlast 250 kg, BxTxH 875x600x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12871816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-58108-60
EAN/GTIN:
     4250797512842
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregale
Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden
Feldbreite 875 mm
∙ Diese Steckregalsysteme sind vielseitig einsetzbare Fachbodenregale für alle Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb, Büro und Archiv ∙ Das System überzeugt durch vielfältige Funktionalität, modernes Design und hohen Qualitätsstandard ∙ Bei der technischen Konzeption, der Entwicklung und der Fertigung wurden vielfältige Erfahrungen aus Kunden- und Herstellersicht eingebracht
Die wesentlichen Produktvorteile:
∙ Stecksystem mit breiter Funktionalität
∙ Modulares System, beliebig erweiterbar
∙ Vielfalt an Abmessungen
∙ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
∙ Umfangreiches Zubehör
∙ Einfache Montage
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Seitenwände
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Steckregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,55*
€ 379,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,46*
€ 384,89*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 396,45*
€ 472,95*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.