| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3904B-12872337 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B3-63209-40 EAN/GTIN: 4250797515461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reifenregale, Höhe 2500 mm ∙ Mit diesem vielseitigen, verzinkten Steckregal bietet sich Ihnen die optimale, weil sachgerechte und platzsparende Lagermöglichkeit für PKW-Reifen und -Felgen ∙ Durch die drei unterschiedlichen Regalbreiten nutzen Sie Ihren vorhandenen Raum konsequent aus und Stabilität ist garantiert ∙ Oberfläche verzinkt, verstellbare Stufenbalken, schnelle und einfache Montage ∙ Abgeschrägte Auflageflächen ∙ Einseitig oder als Doppelregal aufstellbar ∙ Zusätzliche Aussteifungen sind nicht erforderlich Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: sendzimirverzinkt Regalrahmen: T-Profile Trapezlochung: Rastermaß 25 mm Fachebenen: Stufenbalken
Planungshinweise: · Feldbreiten sind Achsmaße · Außenmaße: Breite Grundfeld + 56 mm Breite Anbaufeld + 0 mm Tiefe + 26 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, reifen-regal anbaufeld, bert regal, reifenregal 4 böden, Regale, Regalsysteme, Lagerregale, Reifenregale, Felgenregale, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme, Steckregalsysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3904 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,81* | € 134,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 125,11* | € 157,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 56,00* | ab € 134,26* | € 168,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3904 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3904 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3904 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|