Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Bert Regal
>
Artikel
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, verzinkt, 7 Spanplatten-Fachböden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1005x600x2500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12872487
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
B3-51211-60
EAN/GTIN:
4250797508807
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Steckregale, mit Tiefenriegeln
Feldbreite 1005 mm
· Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches Systemzubehör wie Fachteiler, Mittelanschläge oder Rückanschläge erhöht die Funktionalität der Regale in Büro und Archiv (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte dazubestellen)
Die wesentlichen Produktvorteile:
∙ Stecksystem mit breiter Funktionalität
∙ Modulares System, beliebig erweiterbar
∙ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
∙ Spezifisches Zubehör lieferbar
∙ Einfache Montage
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stufenbalken mit Spanplattenboden 16 mm, P4
Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld+ 0 mm
Tiefe + 26 mm
... >
Regalsysteme
>
Fachboden-Archivregale
>
Büroregale FL250kg TR B 1005 RW
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Bert Regal
,
Regal Bert
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
aktenregal stahl
,
bert regal
,
aktenregal anbau
,
Fachbodenregale
,
Regale
,
Ordnerregale
,
Büroregale
,
Archivregale
,
Aktenregale
,
Archiv-Steckregalsysteme
,
Büro-Steckregalsysteme
,
Komplettregal
,
Steckregale
,
Steckregalsysteme
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,94*
€ 267,53*
Lager 711
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 276,70*
Lager 7588
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,70*
€ 300,48*
Lager 6296
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 276,89*
€ 334,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, verzinkt, 7 Spanplatten-Fachböden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1285x600x2500 mm
k.A.
B3-51213-60
ab € 262,34*
Zubehör
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, verzinkt, 7 Spanplatten-Fachböden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1695x600x2500 mm
k.A.
B3-51217-60
ab € 326,64*
Zubehör
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, verzinkt, 7 Spanplatten-Fachböden, Fachlast 250 kg, BxTxH 875x600x2500 mm
k.A.
B3-51209-60
ab € 198,07*
Zubehör
BERT-Fachteiler für Paneelebenen 600 mm tief für SB-Höhe 75 mm, Höhe 200 mm
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 15,25*
Zubehör
BERT-Hinterer Anschlag 1000 für Fachbodenbreite 1000 mm
Regalwerk
B3-30297-E
ab € 6,20*
Zubehör
BERT-Mittelanschlag/ Abrollsicherung 1000 für Paneel Fachbodenbreite 1000 mm
Regalwerk
B3-30394-K
ab € 5,52*
Zubehör
Fachebene mit Spanplattenboden, für Großfachregale, Traglast 350 kg, BxT 1005x600 mm
k.A.
B3-28106-K
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen