Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-RGB Fahnenlichtmast mit innenliegender Hißvorrichtung, inkl. Bodenkipphalterung D. 100 mm, Höhe über Flur 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12872665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-509-11-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675283672
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 10m
fahnenmast
mannus fahnenmast
LED-Fahnenmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung
· Profilintegriertes LED-RGB-Lichtband für effektvolle 360° Wirkung (max. 5 m ab Masttop) · Standardfarben vor Ort einstellbar · Standardfarben LED: rot, grün, blau, weiß · Optional: Weitere Farbvarianten und Helligkeit über Controller variierbar · Optional: Programmierbare Sonderfarben · Farbwechsel über Fernbedienung möglich · Innenliegende Hisssvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme · Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast · Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen der Fahne · Serienmäßig abschließbar · Technische Voraussetzung: - Stromversorgung: 230 V ∙ Inkl. Bodenkipphalterung

· Highlight: - LED-RGB-Fahnentuchausleuchtung
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Beflaggung, Fahnenmasten, Masten, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.513,65*
€ 1.680,88*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.614,38*
€ 1.790,45*
Frei Haus
ab € 1.864,19*
€ 2.059,00*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,45*
€ 2.130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,71*
€ 2.105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,03*
€ 2.020,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,48*
€ 1.970,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,38*
€ 1.921,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.