Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 verzinkte Böden, BxTxH 1200x400x1000 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12873538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39392-120-400-735510
EAN/GTIN:
     4055479618504
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürschränke
Höhe 1000 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 2 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Falttürenschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,84*
€ 407,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,26*
€ 407,91*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,66*
€ 421,91*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,18*
€ 449,04*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,92*
€ 467,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,33*
€ 526,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,18*
€ 447,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,94*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,85*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,48*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,59*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007-118
ab € 16,60*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007-204
ab € 16,61*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,60*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007-300
ab € 16,59*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,60*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007-303
ab € 16,60*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,62*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007-510
ab € 16,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.