Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 verzinkte Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12873550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39392-150-500-735510
EAN/GTIN:
     4055479624222
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürschränke
Höhe 1000 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 2 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Falttürenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,93*
€ 511,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,61*
€ 512,17*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,56*
€ 513,90*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,30*
€ 545,17*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,91*
€ 585,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,17*
€ 648,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,21*
€ 635,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,21*
€ 617,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,99*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,18*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,88*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,23*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,19*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.