Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 verzinkte Böden, BxTxH 1500x600x1000 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12873552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39392-150-600-735
EAN/GTIN:
     4055479003430
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürschränke
Höhe 1000 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 2 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank, Falttürenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,60*
€ 535,15*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,56*
€ 535,75*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,57*
€ 541,00*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,97*
€ 571,34*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,14*
€ 629,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,34*
€ 679,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,39*
€ 666,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,93*
€ 649,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,97*
€ 572,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,88*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,50*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,60*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,60*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,15*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 32,79*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 32,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 32,50*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 32,72*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 32,59*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 32,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 32,73*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 32,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.