| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12875882 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30302-100-400-735510 EAN/GTIN: 4055479244796 |
| |
|
| | |
| Schiebetürschränke Höhe 1950 mm ∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung ∙ Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend ∙ Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln ∙ Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar ∙ Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last) Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Arbeitsplatz-Schrank, Arbeitsplatzschrank |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,30* | € 499,10* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,50* | € 499,11* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 405,91* | € 499,59* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,85* | € 503,12* | | | | Lager 3904 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,86* | € 542,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|