Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, ohne Trennwand, BxTxH 1000x500x1950 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12875889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30302-100-500-735300
EAN/GTIN:
     4055479247643
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürschränke
Höhe 1950 mm
∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung ∙ Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend ∙ Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln ∙ Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar ∙ Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Arbeitsplatz-Schrank, Arbeitsplatzschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,71*
€ 540,86*
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,78*
€ 545,50*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,46*
€ 575,62*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,62*
€ 684,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,36*
€ 675,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,39*
€ 664,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,99*
€ 639,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,46*
€ 578,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.