Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Brandschutzschrank
>
Artikel
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, LFS30P, BxTxH 495x472x675 mm, Volumen 55 l, 1 Boden, RAL 7035 lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-12878240
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
40703
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Dokumentenschränke
· Korpus und Tür allseitig mehrwandig · Besonders hohes Innenvolumen · 2 Bohrungen am Boden zur Verankerung · Doppelbart-Sicherheitsschloss mit Schlossklasse I inkl. 2 Schlüsseln · Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend · Türöffnungswinkel 180° · Lackierung RAL 7035 lichtgrau · Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis
Ihre Produktvorteile:
· Sicherheitsstufe Klasse I
· 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)
... >
Tresore und Schlüsselschränke
>
Feuergeschützte Tresore
>
Wertschutzschränke Karlsruhe Eibi
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
feuerschutzschränke lfs 30 p
,
brandschutzschrank
,
Tresore
,
Safes
,
Wertschutzschränke
,
Wertschutzschrank
,
Sicherheitsschränke
,
Sicherheitsschrank
,
Wertschutzeinrichtungen
,
Feuergeschützt
,
Feuerschutz
,
Feuersicher
,
Feuergeschützte Tresore
,
feuergeschützt
,
Dokumenten-Schrank
,
Dok
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,90*
€ 1.091,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,49*
€ 1.078,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,13*
€ 1.033,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,43*
€ 997,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,34*
€ 950,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen