Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechtafelregal, BxTxH 400x1800x1040 mm, 1 Schacht, Anbaufeld, RAL 3000 feuerrot, Fachlast 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3904B-12878581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BLA 1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Blechtafelregale
∙ Stabile Ausführung aus IPE- und U-Profil ∙ Beliebig erweiterbar durch Modulbauweise ∙ Grundfeld: 1800 mm Breite mit 4 Schächten als Mindestanzahl ∙ Anbaufeld: 400 mm Breite mit 1 Schacht zur Erweiterung des Grundfelds je nach Bedarf ∙ Lichte Fachbreite 200 mm als Standard, verstellbar in 100 mm Schritten
Kranbedienung möglich!
Fachlast: 800 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 200 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
(andere Farben auf Anfrage)
Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, plattenregal anbau, plattenregal, plattenregal fachbreite 200 mm, Regale, Regalsysteme, Vertikalregale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung, Blechlager, Blechlagerregale, Tafelregale, Tafellagerregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,85*
€ 406,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.