Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechtafelregal, BxTxH 1800x2300x1040 mm, 4 Schächte, Grundfeld, RAL 3000 feuerrot, Fachlast 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12878582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BLG 2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Blechtafelregale
∙ Stabile Ausführung aus IPE- und U-Profil ∙ Beliebig erweiterbar durch Modulbauweise ∙ Grundfeld: 1800 mm Breite mit 4 Schächten als Mindestanzahl ∙ Anbaufeld: 400 mm Breite mit 1 Schacht zur Erweiterung des Grundfelds je nach Bedarf ∙ Lichte Fachbreite 200 mm als Standard, verstellbar in 100 mm Schritten
Kranbedienung möglich!
Fachlast: 800 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 200 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
(andere Farben auf Anfrage)
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal grundfeld, plattenregal, plattenregal fachbreite 200 mm, Regale, Regalsysteme, Vertikalregale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung, Blechlager, Blechlagerregale, Tafelregale, Tafellagerregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,33*
€ 1.596,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,17*
€ 1.591,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,63*
€ 1.519,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,59*
€ 1.462,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,14*
€ 1.375,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.