Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal Simonracing - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - verzinkt/blau - 3 Ebenen - 600 kg Feldlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal Simonracing - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - verzinkt/blau - 3 Ebenen - 600 kg Feldlast
Reifenregal Simonracing - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - verzinkt/blau - 3 Ebenen - 600 kg Feldlast
Reifenregal Simonracing - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - verzinkt/blau - 3 Ebenen - 600 kg Feldlast
Artikel-Nr.:
     3904H-4944165
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     447109233201043
EAN/GTIN:
     8435104944165
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifenregal 3 ebenen

Reifenregal Simonracing - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - verzinkt - 3 Ebenen - 600 kg Feldlast

Flexibel und auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Sie können die Böden im Winkel anstellen und/oder umgedreht nutzen. Somit haben Sie eine Lagerfläche für Artikel, welche eine Sicherung benötigen.

An der Lochwand können Sie Ihr Werkzeug praktisch und sichtbar aufbewahren.

Die Schublade bietet ebenfalls genug Platz für Kleinteile.

Das Reinferagel ist in der Garage zu Hause und bietet Platz für 4 Reifen.

Produktdetails für das Reifenregal Simonracing:

  • System: Stecksystem
  • Ausführung: einseitig
  • Maße (H x B x T): 2000 x 1000 x 400 mm
  • Fachlast: 200 kg je Boden
  • Feldlast: 600 kg
  • Anzahl Böden: 3 Ebenen
  • Material: Stahl
  • Farbe / Oberfläche: Böden- verzinkt - Steher & Traversen blau (RAL 5015)
  • Gewicht: ca. 23kg
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Rollen optional verfügbar

Lieferumfang:

  • 2x Böden
  • 6 lange Traversen
  • 6 kurze Traversen
  • 8x Steher
  • 1 Lochwand
  • 1 Schublade inkl. Führungsschienen
  • 4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
 
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.

 

 

Weitere Suchbegriffe: reifen regal, Garagenregal, Kellerregal, Steckregal, Reifenlagersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.