Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekistenregal für die Flaschenkisten 1000 x 400 x 300 mm , grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkekistenregal für die Flaschenkisten 1000 x 400 x 300 mm , grau
Getränkekistenregal für die Flaschenkisten 1000 x 400 x 300 mm , grau
Getränkekistenregal für die Flaschenkisten 1000 x 400 x 300 mm , grau
Artikel-Nr.:
     3904H-4962343
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     330100024104032
EAN/GTIN:
     8435104962343
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
getränkekistenregal

Getränkekistenregal Simon Bottle - H X B X T 1000 x 400 x 300 mm - grau - 2 Ebenen - für 2 Kisten

Produktdetails für das Getränkekistenregal Simon Bottle:

  • System: Stecksystem
  • Ausführung: einseitig
  • Maße (H x B x T): 1000 x 400 x 300 mm
  • Fachlast: 100 kg je Boden
  • Feldlast: 200kg
  • Anzahl Ebenen: 2
  • Anzahl Kisten: 2 Stück
  • Material: Stahl
  • Farbe / Oberfläche: grau (RAL 7046), pulverbeschichtet
  • Gewicht: ca. 6kg
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Polyester Epoxy-Lack
  • Rollen optional verfügbar

Lieferumfang:

  • 2x lange Traversen
  • 2x Tiefenriegel
  • 4x Steher
  • 4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
 
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.

 

Weitere Suchbegriffe: Lagerung, Metallregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,26*
€ 48,77*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 68,86*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonrack
3,301E+14
ab € 46,15*
Ähnlich
Simonrack
3,301E+14
ab € 38,26*
Ähnlich
Simonrack
G07100220212602
ab € 101,17*
Ähnlich
Simonrack
G0G100222409041
ab € 64,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.