Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Komplettregale , Basismodul aus Grund- und Anbaufeld , 600 kg Palettengewicht , H x L x T 3000 x 5640 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Komplettregale , Basismodul aus Grund- und Anbaufeld , 600 kg Palettengewicht , H x L x T 3000 x 5640 x 1100 mm
Paletten-Komplettregale , Basismodul aus Grund- und Anbaufeld , 600 kg Palettengewicht , H x L x T 3000 x 5640 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     3904H-66-31265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66-31265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Paletten-Komplettregale, Basismodul aus Grund- und Anbaufeld, 600 kg Palettengewicht, Abmessungen H x L x T 3000 x 5640 x 1100 mm, Fachlast 1800 kg, Feldlast 3600 kg, Farbe Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, paletten regal, Paletten-Komplettregale, Regale, Grundfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,04*
€ 1.060,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,09*
€ 1.030,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,67*
€ 990,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,12*
€ 921,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.