Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten - Komplettregale , Basismodul aus Grund- und Anbaufeld , 800 kg Palettengewicht , H x L x T 4000 x 5670 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten - Komplettregale , Basismodul aus Grund- und Anbaufeld , 800 kg Palettengewicht , H x L x T 4000 x 5670 x 1100 mm
Paletten - Komplettregale , Basismodul aus Grund- und Anbaufeld , 800 kg Palettengewicht , H x L x T 4000 x 5670 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     3904H-66-31274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66-31274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Paletten-Komplettregale, Basismodul aus Grund- und Anbaufeld, 800 kg Palettengewicht, Abmessungen H x L x T 4000 x 5670 x 1100 mm, Fachlast 2400 kg, Feldlast 7200 kg, Farbe Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Paletten-Komplettregale, Regale, Grundfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,73*
€ 1.819,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,14*
€ 1.797,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,37*
€ 1.703,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,81*
€ 1.641,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,49*
€ 1.559,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.