Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregale-Anbaufelder, Anbaufeld, 800 kg Palettengewicht, Abmessungen H x L x T 4000 x 2790 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregale-Anbaufelder, Anbaufeld, 800 kg Palettengewicht, Abmessungen H x L x T 4000 x 2790 x 1100 mm
Palettenregale-Anbaufelder, Anbaufeld, 800 kg Palettengewicht, Abmessungen H x L x T 4000 x 2790 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     3904H-66-31284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66-31284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregale-Anbaufelder, Anbaufeld, 800 kg Palettengewicht, Abmessungen H x L x T 4000 x 2790 x 1100 mm, Feldbreite 2700 mm, Fachlast 2400 kg, Feldlast 7200 kg, Farbe Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: palettenregal anbaufeld, paletten regal, Palettenregale-Anbaufelder, Anbaufeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,46*
€ 894,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,35*
€ 889,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,01*
€ 868,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,89*
€ 834,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,16*
€ 766,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.