Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Schraubregal
>
Artikel
Schraubregal Comfort Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - verzinkt - 5 Böden - 500kg Traglast
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904H-7040955
Hersteller:
Simonrack
Herst.-Nr.:
707100014201045
EAN/GTIN:
8425437040955
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal
Schraubregal Comfort Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - weiß - 5 Böden - 500kg Feldlast
Produktdetails für das Fachbodenregal Comfort Plus:
System: Schraubregal
Ausführung: einseitig
Maße (H x B x T): 2000 x 1000 x 400 mm
Fachlast: 100 kg je Boden
Feldlast: 500kg
Anzahl Böden: 5
Material: Stahl
Farbe / Oberfläche: verzinkt
5 Jahre Herstellergarantie
CE Zertifiziert
Lieferumfang:
5x Metall Böden
8x Steher
4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.
... >
Lager 3904
>
Lagerung
>
Grundregal
... >
Lager 3904
>
Lagerung
>
Komplettregal
... >
Lager 3904
>
Lagerung
>
Schraubregal
Weitere Suchbegriffe:
schraubregal h2000xb1000xt400mm
,
schraub regal
,
schraubregal 5 böden
,
Büroregal
,
Aktenregal
,
Kellerregal
,
Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen