Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Comfort Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - weiß - 5 Böden - 500kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubregal Comfort Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - weiß - 5 Böden - 500kg Traglast
Schraubregal Comfort Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - weiß - 5 Böden - 500kg Traglast
Schraubregal Comfort Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - weiß - 5 Böden - 500kg Traglast
Artikel-Nr.:
     3904H-7907340
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     202100014201045
EAN/GTIN:
     8425437907340
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal

Schraubregal Comfort Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - weiß - 5 Böden - 500kg Feldlast

Produktdetails für das Fachbodenregal Comfort Plus:

  • System: Schraubregal
  • Ausführung: einseitig
  • Maße (H x B x T): 2000 x 1000 x 400 mm
  • Fachlast: 100 kg je Boden
  • Feldlast: 500kg
  • Anzahl Böden: 5
  • Material: Stahl
  • Farbe / Oberfläche: weiß, pulverbeschichtet
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Polyester Epoxy-Lack

Lieferumfang:

  • 5x Metall Böden
  • 8x Steher
  • 4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
 
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.

 

Weitere Suchbegriffe: schraubregal h2000xb1000xt400mm, schraub regal, schraubregal 5 böden, Büroregal, Aktenregal, Kellerregal, Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.